Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel1.2 oz/vg2
- TailleGrand
- Poids8.60 lb
Détails
- Détails supplémentairesPeu pelucheux
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusNon
- MatérielOléfine
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsTyvek
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSergé
- CUP_NON0888120013816
Aperçu
- Un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
- La conception à ajustement confortable permet une plus grande amplitude de mouvement et moins de mises en plis
- Protection inhérente respirante contre les particules sèches dangereuses, les aérosols et les éclaboussures de liquide légères non dangereuses
- Protège contre les particules dangereuses de petite taille
- Couleur : Blanc Caractéristiques communes
- Coutures surjetées
- Fermeture à glissière à l’avant
- Taille élastique