Motion
GSC-131-Z
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.3125 po, D.E. 2.1250 po, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05368760
N° MFRGSC-131-Z
Prix5.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.3125 po, D.E. 2.1250 po, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05368760
N° MFRGSC-131-Z
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
Prix5.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 3/8
  • Poids
    0.430557 lb
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Zinc
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-131-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    044861631317
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    044861631317

Aperçu

Description du fabricant
GSC-131-Z 1-5/16" ZINC SET COLLAR
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Le placage de zinc offre une résistance modérée à la corrosion