Motion
SS5V1-W10S1QWD-08B-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1QWD-08B-C4

Collecteur pneumatique à tige d’attache empilable SMC® SS5V1-W10S1QWD-08B-C4 , série Compatibilité : SV1000, 8 stations, montage direct
N° D’ARTICLE MI05378590
N° MFRSS5V1-W10S1QWD-08B-C4
Prix807.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S1QWD-08B-C4

Collecteur pneumatique à tige d’attache empilable SMC® SS5V1-W10S1QWD-08B-C4 , série Compatibilité : SV1000, 8 stations, montage direct
N° D’ARTICLE MI05378590
N° MFRSS5V1-W10S1QWD-08B-C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix807.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    248 mm
  • Largeur totale
    97.1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV1000
  • Orifice(s) du collecteur
    4 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-W10S1QWD-08B-C4 SS5V 08 POSTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté