Motion
G36-P2-01-L-X30

SMC CORP OF AMERICA
G36-P2-01-L-X30

Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa, 1/8 BSPT
N° D’ARTICLE MI05386201
N° MFRG36-P2-01-L-X30
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
G36-P2-01-L-X30

Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa, 1/8 BSPT
N° D’ARTICLE MI05386201
N° MFRG36-P2-01-L-X30
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
Prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    50 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Tube de Bourdon
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G36-P2-01-L-X30
  • Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
  • Filetage à l’arrière
  • Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
  • Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon