Motion
NCDGBA32-0100-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA32-0100-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI05386206
N° MFRNCDGBA32-0100-XC6
Prix63.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA32-0100-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI05386206
N° MFRNCDGBA32-0100-XC6
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
Prix63.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur totale
    5.51 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    7/16-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    7/16-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    1 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de matériel
    Style de base
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBA32-0100-XC6
  • XC6 utilise une tige de piston et un contre-écrou en acier inoxydable
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Le pare-chocs en caoutchouc ou le coussin d’air est offert de série

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté