Motion
C16871485000S

AS RAYMOND
C16871485000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 5.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 19.0757 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05387832
N° MFRC16871485000S
Prix15.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C16871485000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 5.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 19.0757 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05387832
N° MFRC16871485000S
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
Prix15.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po
  • Poids
    0.32312 lb
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C16871485000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.0757 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1687-148-5000S RESSORT INOXYDABLE