Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central30 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale78 mm
- Largeur totale130 mm
- Diamètre de l’arbre0.9840 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique6410 N
- Type de boîtierFermé
- Capacité de charge6410 N
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- SérieSPTWN super intelligent
- Capacité de charge statique7050 N
- CUP_NON662486263500