Motion
17750002A

MA FORD MFG
17750002A

17750002A
N° D’ARTICLE MI05388522
N° MFR17750002A
Prix193.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
17750002A

17750002A
N° D’ARTICLE MI05388522
N° MFR17750002A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix193.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1/2
  • Usine Diamètre  
    1/2
  • Longueur totale
    2-1/2
  • Tige Diamètre  
    1/2

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    177
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    oui
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
17765 1/2 TUFFCUT XR 4 FLT GLUCIDES
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement ALtima®
  • coupe centrale
  • options de longueur de cannelure standard et de tronçon
  • 35° -38° hélice variable
  • rayon du coin
  • pas variable
  • conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus