Spécifications
Dimensions
- Angle Helix38 °
- Longueur de Coupe1-7/8
- Usine Diamètre3/4
- Longueur totale5
- Tige Diamètre3/4
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures5
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série178N
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variableoui
Aperçu
- 5 cannelures
- carbure solide
- Revêtement ALtima®
- coupe centrale
- cannelures standard et longues
- 38° hélice
- rayon du coin
- pas variable
- conçu pour réduire les harmoniques à des débits et des vitesses accrus