Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/2
- Angle de la pointe de forage135°
- Longueur de cannelure1
- Longueur totale3 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Fini de mècheSans revêtement
- Matériau de la mècheCarbure
- Type de mècheCannelure droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant697604207395
- MatérielCarbure
- Nombre de cannelures2
- Angle de pointe135 °
- Type de pointWeb mince
- Série200
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- À travers le liquide de refroidissementNon
- CUP_NON697604207395
- Dilution du WebOui