Motion
VV5QZ35-05N7TC-D

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-05N7TC-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ3000
N° D’ARTICLE MI05389897
N° MFRVV5QZ35-05N7TC-D
Prix115.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-05N7TC-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ3000
N° D’ARTICLE MI05389897
N° MFRVV5QZ35-05N7TC-D
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
Prix115.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    173 mm
  • Largeur totale
    130.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000
  • Type de trousse
    Connecteur
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Série
    VQZ

Aperçu

Description du fabricant
VV5QZ35-05N7TC-D VQZ3000 BASE MONTÉE

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon