Motion
TS-300X9-TUFR

DODGE
TS-300X9-TUFR

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TS - Fond de canal, 9.0000 po de course, 18.6300 po de longueur, 5.2500 po de base
N° D’ARTICLE MI05390263
N° MFRTS-300X9-TUFR
Prix449.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TS-300X9-TUFR

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TS - Fond de canal, 9.0000 po de course, 18.6300 po de longueur, 5.2500 po de base
N° D’ARTICLE MI05390263
N° MFRTS-300X9-TUFR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix449.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.1300 po
  • Global Longueur  
    18.6300 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-300
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Type de fond
    Bas du canal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Téléscopique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    089790
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    782476495046

Aperçu

Description du fabricant
089790 TS-300X9-TUFR