Spécifications
Dimensions
- Longueur libre78 mm
- Diamètre extérieur14.1 mm
- Poids0.27389 lb
- Taille du fil1.6 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12480
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort2.7300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression