Motion
CQ2B50-00-CJPX1031

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B50-00-CJPX1031

Cylindre compact avec trou de passage, montage standard, taille d’alésage 50 mm
N° D’ARTICLE MI05390961
N° MFRCQ2B50-00-CJPX1031
Prix41.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B50-00-CJPX1031

Cylindre compact avec trou de passage, montage standard, taille d’alésage 50 mm
N° D’ARTICLE MI05390961
N° MFRCQ2B50-00-CJPX1031
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
Prix41.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    64 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1150 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1370 N
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 Femme ISO

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    KR
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2B50-00-CJPX1031 GOUPILLE DE BUTÉE 14MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté