Motion
CDNA2D100-300-D-A54ZS

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2D100-300-D-A54ZS

Cylindre Power Lock
N° D’ARTICLE MI05392827
N° MFRCDNA2D100-300-D-A54ZS
Prix1,243.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2D100-300-D-A54ZS

Cylindre Power Lock
N° D’ARTICLE MI05392827
N° MFRCDNA2D100-300-D-A54ZS
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
Prix1,243.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    116 mm
  • Longueur totale
    635 mm
  • Largeur totale
    116 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M26x1.5
  • Taille de la tige
    30 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de la série CNA2 avec verrou convient aux arrêts en milieu de course, aux arrêts d’urgence et à la prévention des chutes. Une force de maintien égale dans les directions d’extension et de rétraction permet de verrouiller à l’une ou l’autre des extrémités de la course. Une fiabilité élevée et une force de maintien stable sont maintenues en utilisant un patin de frein considérablement allongé avec une résistance supérieure à l’usure. Le mécanisme de verrouillage est isolé de l’air de déverrouillage, de sorte que la fonction de verrouillage n’est pas diminuée par une saleté excessive ou un drain dans l’air comprimé.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B10
  • Changement automatique
    A54 - Reed, V c.c. supérieure à 5 V, inférieure à 24 V, V c.a., inférieure à 200 V, DEL
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D10
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C10
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F10
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L10
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Z - (5 m)
  • Type de verrouillage
    Verrouillage du ressort (verrouillage de l’échappement)
  • Position de verrouillage
    Les deux directions
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    12 psi
  • Type de montage
    Volet arrière (détachable), MP2
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    12 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    15 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, avec interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-10D
  • Œillet de tige
    I-10A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-10
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CNA2
  • Support pivotant de tourillon
    MB-S10

Aperçu

Description du fabricant
CDNA2D100-300-D-A54ZS
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer