Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale26 mm
- Longueur totale175 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2127 N
- Force de poussée à 100 lb/po2141 N
- Taille de la tigeM5x0.8
- Taille de la tige / FiletageM5x0.8 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Fait sur commandeOui
- Pression de fonctionnement minimale+0.06 MPa
- Type de montageMontage direct
- Plage de pression de fonctionnement+0.06 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCJ2
- Normes respectéesClasse JIS 2