Motion
5400-S6-8
Raccords à déconnexion rapide USA Sealing série 5400 capuchon pare-poussière - 1-20 x 1/2 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05396888
N° MFR5400-S6-8
Prix6.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords à déconnexion rapide USA Sealing série 5400 capuchon pare-poussière - 1-20 x 1/2 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05396888
N° MFR5400-S6-8
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
Prix6.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Capuchon antipoussière
  • Mot-clé de description
    1-20 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-20

Aperçu

Description du fabricant
5400-S6-8 RACCORD
  • La conception de filetage permet la connexion et la déconnexion contre la pression
  • Raccords d’extrémité brasés ou filetés pour une polyvalence d’installation sur tuyau ou tuyau
  • Construction de vanne tubulaire pour une faible perte de fluide et une inclusion d’air
  • Rondelle de blocage et contre-écrou standard pour montage en option sur cloison
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028