Motion
BA1414ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05397798
N° MFRBA1414ZOH
Prix15.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05397798
N° MFRBA1414ZOH
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
Prix15.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    15300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BA1414ZOH offre un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur totale de 0.8750 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes à charge moyenne.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1414ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    25500 N

Aperçu

Description du fabricant
BA1414Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté