Motion
FILM POLY 84927 1205 1/4 X 36YDS

3M
84927 1205 1/4 X 36YDS POLY FILM

Ruban électrique en pellicule de polyimide 3M™ 1205, ambre, adhésif acrylique, film de 1 mil, 6,35 mm x 33 m ( 1/4 po x 36 vg), 36/caisse
N° D’ARTICLE MI05398187
N° MFR84927 1205 1/4 X 36YDS POLY FILM
Prix29.96 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84927 1205 1/4 X 36YDS POLY FILM

Ruban électrique en pellicule de polyimide 3M™ 1205, ambre, adhésif acrylique, film de 1 mil, 6,35 mm x 33 m ( 1/4 po x 36 vg), 36/caisse
N° D’ARTICLE MI05398187
N° MFR84927 1205 1/4 X 36YDS POLY FILM
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
Prix29.96 $/rl

Spécifications

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Jaune

Aperçu

Description du fabricant
FILM POLY 84927 1205 1/4 X 36YDS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Hautement conformable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
  • Résistant à la flamme et avec endos en polyimide
  • Peut être utilisé comme ruban-cache de soudure à vagues dans un assemblage de carte de circuit imprimé
  • Conçu pour ancrer les fils et les borniers
  • Résiste à une température nominale de -40 à 155 °C (-40 à 311 °F)
  • Homologué UL et conforme à RoHS