Motion
86350/L
Gants de paume en cuir de vache à grain supérieur renforcé Ironcat® avec dos en élasthanne
N° D’ARTICLE MI05398510
N° MFR86350/L
Prix20.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir de vache à grain supérieur renforcé Ironcat® avec dos en élasthanne
N° D’ARTICLE MI05398510
N° MFR86350/L
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
Votre prix20.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    30.48 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    3.54 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909008626
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909008626

Aperçu

Description du fabricant
86350-L VACHE CÉRÉALIÈRE À USAGE INTENSIF SÉRIE PRO
  • La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le dos est fait de tissu extensible pour offrir un ajustement serré pour une meilleure prise et un meilleur contrôle des doigts
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • La paume en cuir fendu renforcé augmente la durabilité et offre une protection supplémentaire aux points d’usure courants