Motion
6X100 CARBURANT 150SD CORRUGÉ

Gates
6X100 FUEL 150SD CORRUGATED

6X100 CARBURANT 150SD CORRUGÉ
N° D’ARTICLE MI05403384
N° MFR6X100 FUEL 150SD CORRUGATED
Prix242.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6X100 FUEL 150SD CORRUGATED

6X100 CARBURANT 150SD CORRUGÉ
N° D’ARTICLE MI05403384
N° MFR6X100 FUEL 150SD CORRUGATED
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
Prix242.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    17.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.79 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour l’utilisation de camions de service sur les champs pétrolifères.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075430988
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
6 MAÎTRE CARBURANT 150SD ONDULÉ
  • Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers
  • Idéal pour l’utilisation de camions de service sur le terrain pétrolier
  • La durée de vie des tuyaux de transfert peut être prolongée en vidangeant les tuyaux après utilisation
  • Emballage standard : 100 pi
  • Pression de service maximale : 150 psi
  • Aspiration maximale : 30" Hg

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif