Motion
23156CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23156CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 146 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05404400
N° MFR23156CAMC3P55W507
Prix18,671.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23156CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 146 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05404400
N° MFR23156CAMC3P55W507
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
Prix18,671.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    146 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768040
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176768040

Aperçu

Description du fabricant
23156CAMC3P55W507 BRG