Motion
23038CAMKE4C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI05406210
N° MFR23038CAMKE4C4
Prix3,077.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI05406210
N° MFR23038CAMKE4C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,077.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    218064.73 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176824227
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    303492.15 lbf
  • CUP_NON
    029176824227

Aperçu

Description du fabricant
23038CAMKE4C4 BRG