Motion
3/8V1400
Narrow KB Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 3 Strand, 140 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI05408718
N° MFR3/8V1400
Prix1,255.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Narrow KB Banded V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 3 Strand, 140 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI05408718
N° MFR3/8V1400

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,255.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    140 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po

Détails

  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Polychloroprène
  • Nombre de torons
    3
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    8V

Aperçu

Description du fabricant
3/8V1400 CEINTURE EN V À BANDE OPTIBELT