Motion
FC3S224MHFF

LINK-BELT
FC3S224MHFF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05410908
N° MFRFC3S224MHFF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3S224MHFF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05410908
N° MFRFC3S224MHFF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1-21/32 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Diamètre du pilote
    3 5/8 po

Détails

  • Numéro de palier
    SG224MHFFLPA
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864724241
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864724241

Aperçu

Description du fabricant
FC3S224MHFF FLANG NOIR PFC4251-12-MHFF
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, fonctionnement libre, rempli de graisse à 10 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer