Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6563 po
- Espacement des trous de boulon5-21/32 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur de l’alésage1-21/32 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6560 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8130 po
- Longueur totale6.7500 po
- Largeur totale4.1300 po
- Poids3.50 lb
Détails
- Numéro de palierSG224MHFFLPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S224MHFF Roulements à billes - FX3S224MHFF
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864716321
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.7500 tr/min
- Vitesse maximale7500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864716321
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en fonte, verrouillable, fonctionnement libre, rempli de graisse à 10 %