Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1875 po
- Espacement des trous de boulon6-3/16 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur de l’alésage1-13/16 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8130 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.9060 po
- Longueur totale7.4700 po
- Largeur totale4.5600 po
- Poids4.20 lb
Détails
- Numéro de palierSG231E1LPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S231E1 Roulements à billes - FX3S231E1
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique7920 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantALMASOL 1250 À HAUTE TEMPÉRATURE
- Type de lubrificationAlmsol 1250
- Numéro CUP du fabricant662864716444
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, E1 Viton Seal
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique5220 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864716444
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact Viton à une lèvre, dégagement accru, graisse haute température, dispositifs de retenue en acier