Motion
PT3S219E1

LINK-BELT
PT3S219E1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI05410938
N° MFRPT3S219E1
Prix878.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PT3S219E1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI05410938
N° MFRPT3S219E1
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
Prix878.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864724739
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864724739

Aperçu

Description du fabricant
PT3S219E1 OREILLERNOIR TBC251-316-E1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer