Motion
F3S219E1

LINK-BELT
F3S219E1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05410957
N° MFRF3S219E1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3S219E1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à roulement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05410957
N° MFRF3S219E1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-1/4 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-11/32 po
  • Largeur du boîtier
    1/2 po

Détails

  • Numéro de palier
    SG219E1LPA
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Almasol 1250 haute température
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864718721
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864718721

Aperçu

Description du fabricant
F3S219E1 FLANG NOIR FC4251-316-E1
  • Roulements à billes montés de 1 3/16 po, service intermédiaire, bloc à bride carrée en fonte à 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact Viton à lèvre simple, dégagement accru de C5 po, dispositifs de retenue en acier, graisse haute température

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer