Motion
F3S2M20E

LINK-BELT
F3S2M20E

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre en E, joint Viton E1 , course libre, course libre HFF, joint de course libre MHFF, course libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05411020
N° MFRF3S2M20E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3S2M20E

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre en E, joint Viton E1 , course libre, course libre HFF, joint de course libre MHFF, course libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05411020
N° MFRF3S2M20E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    63.50 mm
  • Espacement des trous de boulon
    63.50 mm
  • Taille du boulon
    10.00 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur de l’alésage
    28.58 mm
  • Largeur du boîtier
    9.50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    SG2M20ELPA
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864721219
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres E
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864721219

Aperçu

Description du fabricant
F3S2M20E FLANG NOIR FC425-20
  • Roulement à billes monté de 20 mm, service intermédiaire, bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer