Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.4375 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864724869
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864724869