Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Espacement des trous de boulon5-7/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Longueur de l’alésage2-1/4 po
- Largeur du boîtier11/16 po
Détails
- Numéro de palierSG243ELPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864721226
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3050 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale14040 lb
- Capacité de charge statique radiale8620 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864721226
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 11/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique