Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur de l’alésage1.8030 po, 45.79 mm
- Diamètre du trou1.1300 po, 28.70 mm
- Dimensions du boîtier2.0600 po, 52.29 mm
- Largeur du boîtier2 1/16 po
- Largeur de la bague intérieure1.8030 po, 45.79 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.4750 po, 62.86 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8030 po, 45.79 mm
- Diamètre extérieur2.4750 po, 62.86 mm
- Hauteur totale6.5000 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale2.6300 po
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.79 mm
- Code de taille210
- Fente Espacement3.9688 po
- Fente Largeur0.6880 po, 17.47 mm
- Poids4.80 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique35230 N, 7920 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Numéro de catalogue du fabricantTH3S2E32E
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864724999
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale107 °C, 225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de montageLarge fente du bloc d’alimentation
- Plage de température de fonctionnement107 °C, 225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf, 23219.7 N
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUG2E32HL
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Type de scellementJoint de contact à lèvres unique
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- Série200
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique23219.7 N, 5220 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662864724999
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0445 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique