Motion
TH3S239E  2 7/16 BOULE À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TH3S239E 2 7/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 2-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI05411085
N° MFRTH3S239E 2 7/16 TAKEUP BALL BRG
Prix397.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TH3S239E 2 7/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 2-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI05411085
N° MFRTH3S239E 2 7/16 TAKEUP BALL BRG
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
Prix397.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    2 1/2 po
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Longueur totale
    7.5625 po
  • Code de taille
    212
  • Poids
    9.31 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3S239E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864725057
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Température maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11840 lb
  • Roulement de rechange
    SG239ELPA
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662864725057
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0430 Hz

Aperçu

Description du fabricant
TH3S239E UNITÉ T-U TC252-716
  • Roulement à billes monté de 2 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer