Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1875 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0,9844 po
- Hauteur totale2.3438 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.3125 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864711357
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864711357