Motion
FX3S216FF

LINK-BELT
FX3S216FF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre E, joint Viton E1 , course libre, course libre HFF, joint de course libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05411655
N° MFRFX3S216FF
Prix137.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3S216FF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre E, joint Viton E1 , course libre, course libre HFF, joint de course libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05411655
N° MFRFX3S216FF
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
Prix137.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-57/64 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1-11/64 po
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1780 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.3020 po
  • Longueur totale
    4.8800 po
  • Largeur totale
    2.6900 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SG216FFLPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3S216FF Roulements à billes - FX3S216FF
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864717427
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    11400 tr/min
  • Vitesse maximale
    11400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864717427

Aperçu

Description du fabricant
FX3S216FF FLANG NOIR FC2251-FF
  • Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable, fonctionnement libre, remplissage de graisse à 50 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer