Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur98.82 mm
- Espacement des trous de boulon98.82 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur de l’alésage29.77 mm
- Largeur du boîtier12.70 mm
Détails
- Numéro de palierSG2M25ELPA
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864717489
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864717489
Aperçu
- Roulement à billes monté de 25 mm, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique