Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Anneau extérieur Largeur0.5118 po
- Extérieur Diamètre40 mm
- Largeur totale2.5000 po
- Taille du filetage#10-32
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864825368
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864825368
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 5/8 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique