Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1875 po
- Espacement des trous de boulon6-3/16 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur de l’alésage1-13/16 po
- Largeur du boîtier5/8 po
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG2E32ELPAK8299A
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864723978
- Température de fonctionnement maximale243 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864723978
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, usage intermédiaire, bloc à bride plaquée en fonte à 2-Bolt en nickel, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, anneaux pénétrés, graisse de qualité alimentaire