Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur de l’alésage1-13/16 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1700 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Global Hauteur2.1700 po
- Longueur totale6.3800 po
- Largeur totale6.3800 po
- Diamètre du pilote4 1/2 po
- Poids5.72 lb
Détails
- Numéro de palierSG232ELPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3S232E Roulements à billes - FC3S232E
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique9800 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864724524
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3200 tr/min
- Vitesse maximale3200 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique6570 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864724524
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, usage intermédiaire, bloc de bride rond pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique