Motion
NCQ2B80-10DZ
Cylindre COMPACT, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05412417
N° MFRNCQ2B80-10DZ
Prix96.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre COMPACT, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05412417
N° MFRNCQ2B80-10DZ
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
Prix96.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Largeur totale
    104 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    703 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    779 lbf
  • Taille de la tige
    5/8-18 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/8-18 UNF femelle
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2B80-10DZ , NCQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer