Motion
246083354
Oil Seal - Split, 6.000 in Shaft Dia., 7.000 in OD, 0.438 in Overall Width, Model 26 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05414445
N° MFR246083354
Prix226.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Split, 6.000 in Shaft Dia., 7.000 in OD, 0.438 in Overall Width, Model 26 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05414445
N° MFR246083354
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
Prix226.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.000 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.000 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 26
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24608-3354
  • Numéro CUP du fabricant
    717744863982
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X3354 MILL-DROITE N FENTE 6.000" DI
  • Joint haute performance
  • Conception solide ou fendue
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles