Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre125 mm
- Force de maintien8.4 kN
- Hauteur totale218 mm
- Longueur totale587 mm
- Largeur totale234 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Taille de la tigeM14x1.5
- Taille de la tige / FiletageM14x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral250 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/4 BSPT
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Verrouiller la pression de démarrage<lt/>0.20 MPa
- Direction de verrouillageLes deux directions
- Méthode de verrouillageVerrouillage du ressort
- Pression de fonctionnement maximale0.97 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.08 MPa
- Type de montageTourillon central
- Plage de pression de fonctionnement+0.08 à +0.97 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+1.57 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCLS
- Déverrouillage de la pression<gt/>0.25 MPa
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE CDLST125-250-M9BSAPC CLS
- Construction sans défaillance
- Force de maintien égale dans les deux directions
- Interrupteur de l’unité de verrouillage
- Maintenabilité améliorée
- Courses à 1600 selon les supports de montage
- Cylindre avec interrupteur automatique
- Unité de freinage avec interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité