Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.2 po
- Belt Width0.2500 po
- Bore Diameter0.2500 to 0.7500 in
- Alésage maximal0.7500 po
- Alésage minimum0.2500 po
- Pas0.2000 po
- Pitch Diameter1.783 po
Details
- Détails supplémentairesLes poulies PowerGrip offrent une performance optimale pour toutes les constructions de courroies de distribution PowerGrip GT, PowerGrip HTD et PowerGrip.
- Type de courroieXL
- Type d’alésageStock brut
- Série de coussinetsMPB
- Numéro CUP du fabricant770075266280
- MatérielAcier
- Nombre de rainures28
- Nombre de concentrateurs1
- Number Of Teeth28
- CUP_NON770075266280
Aperçu
- AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min
- Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
- Les poulies de distribution Gates PowerGrip sont mesurées par le nombre de rainures, l’inclinaison et la largeur. Par exemple, le numéro de pièce TL30L050 indique « TL » pour Taper-Lock, 30 rainures, pas L (0,375 po) et largeur 1/2 po
- Pas – L’inclinaison d’une poulie de distribution PowerGrip est la distance entre le centre et le centre des rainures (en pouces). Les lettres correspondent aux pas suivants : MXL = Mini Extra Light = pas de 0.080 po; XL = Extra Light = pas de 0.200 po; L = Light = pas de 0.375 po; H = Heavy = pas de 0.500 po
- Largeur - La désignation de largeur est en centièmes de pouces et correspond à la largeur de la courroie la plus large qui peut fonctionner dans la poulie
- Les poulies MPB MXL et XL sont fournies avec des vis de pression. Les poulies L et H ne sont pas fournies avec la rainure de clavette et les vis de pression
- La désignation complète de la poulie doit être utilisée lors de la commande d’une poulie Gates PowerGrip
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.