Motion
66605J-3EB

ARO CORP
66605J-3EB

Pompe à membrane non métallique de style classique - 1/2 ports NPT, 13.0 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., déplacement moyen de 0.040 gal, section fluide en polypropylène, bille Santoprene®, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane Santoprene®
N° D’ARTICLE MI05416132
N° MFR66605J-3EB
Prix1,303.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
66605J-3EB

Pompe à membrane non métallique de style classique - 1/2 ports NPT, 13.0 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., déplacement moyen de 0.040 gal, section fluide en polypropylène, bille Santoprene®, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane Santoprene®
N° D’ARTICLE MI05416132
N° MFR66605J-3EB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,303.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11-1/4 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    6-7/16 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    8.80 lb, 3.99 kg
  • Largeur
    6-7/16 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637141
  • Échappement d’air
    3/8 - 18 NPTF - 1
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.040 gal
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Manuel d’instructions
  • Construction du collecteur
    Collecteur 1 pièce
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    13.0 gal/min
  • Transfert
    Décharge supérieure
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 15.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637140-XX
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
66605J-3EB POMPE DE DIAPHRAGME DE 1/2 PI
  • ARO a le 1/2 le plus vendu au monde dans le domaine des pompes à membranes à orifice
  • Conçu pour répondre à vos besoins d’application FEO
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Configurations centrale, d'extrémité, d'entrée/sortie double et de collecteur supérieur pivotant pour s'adapter à votre application spécifique
  • Son écologique - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Facilité d’entretien grâce à la conception modulaire