Motion
CQ2A16-10S
Cylindre compact avec montage conique aux deux extrémités, taille d’alésage 16 mm
N° D’ARTICLE MI05417846
N° MFRCQ2A16-10S
Prix23.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact avec montage conique aux deux extrémités, taille d’alésage 16 mm
N° D’ARTICLE MI05417846
N° MFRCQ2A16-10S
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
Prix23.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    126 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    126 N
  • Taille de la tige
    M6x1
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à simple effet et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 à action unique est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 50mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.25 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.25 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Retour du ressort
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQ2A16-10S CYLINDRE
  • Cylindre compact à simple effet, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Plage de course standard (mm) : 5, 10, 20
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté