Motion
UCS CB207DDH

SHUSTER CORP
SHU CB207DDH

Roulement d'outils de ferme Shuster - Hex, 1.0850 de diamètre, 3.0728 de diamètre extérieur, double joint
N° D’ARTICLE MI05417891
N° MFRSHU CB207DDH
Prix110.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU CB207DDH

Roulement d'outils de ferme Shuster - Hex, 1.0850 de diamètre, 3.0728 de diamètre extérieur, double joint
N° D’ARTICLE MI05417891
N° MFRSHU CB207DDH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0850 po
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.0728 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    CB207DDH PALIER
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.0850 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 3.0728 po et aucune largeur globale spécifiée dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS CB207DDH
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
CB207DDH PALIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon