Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
- Longueur49.0000 po, 124.46 cm
- Taille pour homme3 XL
- Taille3
Détails
- Détails supplémentairesInflammabilité limitée, étanche
- ApplicationMain-d’œuvre générale
- Matériau arrièreSynthétique
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurLime fluorescente
- Description518 C - Imperméable Classe 3 Hi Vis Lime
- Mot-clé de descriptionImperméable
- Type de serviceService standard
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- ComprendCapuchon à cordon de serrage intégré
- Utilisation dans l’industrieMain-d’œuvre générale
- IsoléNon
- Matériau de la doublureMélange de coton et de polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Numéro de catalogue du fabricant518 CX3
- MatérielPolyuréthane
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de protectionEau, haute visibilité
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- SérieLuminateur
- Normes respectéesNorme ANSI/ISEA 107 2020 , Type R Classe 3, ASTM D-6413
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeHaute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire