Motion
50001
Colle Gorilla originale, 2oz
N° D’ARTICLE MI05418078
N° MFR50001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colle Gorilla originale, 2oz
N° D’ARTICLE MI05418078
N° MFR50001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 oz
  • Résistance au cisaillement
    2500-3500 psi
  • Gravité spécifique
    1.14

Détails

  • Matériau adhésif
    Polyuréthane durci à l’humidité
  • Plage de température d’application
    Supérieur à 40°F, meilleur à température ambiante
  • Type de base
    Polyuréthane
  • Base chimique
    Polyuréthane durci à l’humidité
  • Couleur
    Havane
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Temps de durcissement
    80 % en 1-2 heures
  • Heure du présentoir
    10-15 minutes
  • Séchage complet
    24 h
  • Comp. matériel
    Bois, pierre, métal, céramique, mousse, verre, béton et plus encore
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Normes respectées
    ANSI/HPVA Type I
  • Temps de travail
    10-15 minutes

Aperçu

Description du fabricant
50001 COLLE DE GORILLE 2OZ
  • 100 % imperméable : Ne se décompose pas lorsqu’exposé aux éléments extérieurs
  • Polyvalent : lie facilement le bois, la pierre, le métal, la céramique, la mousse, le verre, le béton et bien plus encore!
  • Incroyablement fort : S’étend 3 fois dans les matériaux pour former un lien incroyablement solide
  • Résistant à la température : la liaison résiste aux températures chaudes et froides
  • Temps de serrage : 1-2 heures