Motion
CS1FN200-998
CS1 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage 200 mm, course 998 mm, tige 50 mm, filetage mâle M45x1.5 , tige simple, bride (tige), montage MF1 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 3/4
N° D’ARTICLE MI05418655
N° MFRCS1FN200-998
Prix1,972.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CS1 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage 200 mm, course 998 mm, tige 50 mm, filetage mâle M45x1.5 , tige simple, bride (tige), montage MF1 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 3/4
N° D’ARTICLE MI05418655
N° MFRCS1FN200-998
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
Prix1,972.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Hauteur totale
    225 mm
  • Longueur totale
    1275 mm
  • Largeur totale
    335 mm
  • Taille du port
    3/4 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M45x1.5
  • Taille de la tige
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    998 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cylindre pneumatique de série CS1 , version à double action à tige unique du cylindre à alésage le plus grand de SMC. Cette version n’est PAS prélubrifiée, donc un lubrificateur dans votre système est requis. Cette série est disponible dans des diamètres d'alésage allant jusqu'à 300mm et des longueurs de course allant jusqu'à 2400mm. De plus, le CS1 peut être commandé avec un commutateur automatique. D’autres options comprennent des diamètres de forage jusqu’à 300mm, diverses configurations de montage, un coussin pour l’amortissement du bruit.
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CS1-D20
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CS1-C20
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CS1-F20
  • Fixations au pied - MS1
    CS1-L20
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Manille de tige
    Y-20
  • Œillet de tige
    I-20
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-20
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS1N200A-PS
  • Série
    CS1

Aperçu

Description du fabricant
CS1FN200-998
  • Double action, monotige, type sans lubrifiant
  • Tailles d’alésage : 125mm à 300mm
  • Courses jusqu’à 2400mm disponibles
  • Sept styles de montage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté